Startseite

SIEMENS - SIE4NC52252DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 400/5A 5VA CL 0,5 - 4NC52252DE21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869559230

Artikelnummer

SIE4NC52252DE21

Herstellernummer

4NC52252DE21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

30...30 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

30...30 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 400/5A 5 VA KL0,5

    Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC, impiegati per una gamma di correnti nominali primarie e secondarie, ideali per misurazioni precise.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria 5 A o 1 A
    • Classi 0,2S, 0,5 e 1
    • Utilizzati per misurazioni con PAC e AI Energy Meter
    • Adatti per medio potenza elettrica

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggior precisione nelle misurazioni
    • Facile integrazione nel settore della costruzione di macchine
    • Ideali per nuove realizzazioni
    • Flessibilità per l'uso in impianti elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie