SIEMENS - SIE4NC52242CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 300A/5A, 5VA - 4NC52242CE21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869559186
Artikelnummer
SIE4NC52242CE21
Herstellernummer
4NC52242CE21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
30...30 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
30...30 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Correnti nominali primarie: 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5, e 1
- Applicazioni: misura con PAC e AI Energy Meter
- Tipo: trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC
- Migliore precisione nelle misurazioni grazie all'impiego di classi di precisione elevate.
- Ideale per nuove realizzazioni in edifici con media potenza elettrica.
- Supporto nelle applicazioni di misura e monitoraggio energetico.
- Facile integrazione nel settore della costruzione di macchine.
Trasformatore di corrente 300/5A, 5VA KL1
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, fornendo una corrente secondaria di 5 A o 1 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


