Startseite

SIEMENS - SIE4NC52232CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 250A/5A, 5VA - 4NC52232CE21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869559148

Artikelnummer

SIE4NC52232CE21

Herstellernummer

4NC52232CE21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

30...30 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

30...30 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 250/5A, 5VA KL1

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurazioni di corrente di alta precisione in vari applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Potenza: 5 VA
    • Applicazioni: Macchine e impianti nelle nuove realizzazioni con media potenza elettrica

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni grazie alla compatibilità con PAC e AI Energy Meter
    • Adatti per una vasta gamma di correnti nominali primarie
    • Facilità di integrazione in progetti di costruzione di macchine e impianti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie