Startseite

SIEMENS - SIE4NC52230DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 250/1A 5VA C0,6 - 4NC52230DE21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869559131

Artikelnummer

SIE4NC52230DE21

Herstellernummer

4NC52230DE21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsbreite:

30...30 mm

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 250/1A, 5 VA, cl0,5 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie