SIEMENS - SIE4NC52230CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 250A/1A, 5VA - 4NC52230CE21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869559124
Artikelnummer
SIE4NC52230CE21
Herstellernummer
4NC52230CE21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
30...30 mm
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


