SIEMENS - SIE4NC52220CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 200A/1A, 5VA - 4NC52220CE21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869559087
Artikelnummer
SIE4NC52220CE21
Herstellernummer
4NC52220CE21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
30...30 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
30...30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Potenza nominale: 5 VA
- Elevata precisione nelle misurazioni grazie all'uso con PAC e AI Energy Meter.
- Adatti per l'uso in nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine.
- Versatilità nell'impiego, supportando diverse correnti e potenze elettriche.
Trasformatore di corrente 200/1A, 5VA KL1
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A e offrono elevate prestazioni in applicazioni di misura e costruzione di impianti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


