Startseite

SIEMENS - SIE4NC51232CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 250A/5A, 5VA - 4NC51232CE21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 19 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869559025

Artikelnummer

SIE4NC51232CE21

Herstellernummer

4NC51232CE21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

20...20 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente 250/5A

I trasformatori di corrente da 250/5A sono progettati per misurazioni precise e impieghi nel settore della costruzione di macchine.

Dettagli tecnici:

  • Corrente primaria nominale: 250/5A
  • Potenza: 5 VA
  • Classe: cl1,0
  • Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
  • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
  • Classi: 0,2S, 0,5 e 1

Vantaggi per il cliente:

  • Maggiore precisione nei sistemi di misura con PAC e AI Energy Meter
  • Adatti per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
  • Utilizzo nel settore della costruzione di impianti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie