Startseite

SIEMENS - SIE4NC51222CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 200A/5A, 5VA - 4NC51222CE21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 19 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558974

Artikelnummer

SIE4NC51222CE21

Herstellernummer

4NC51222CE21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

20...20 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 200/5A, 5 VA, cl1,0

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie