SIEMENS - SIE4NC51210CC21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 150A/1A, 2,5 - 4NC51210CC21
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 19 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558905
Artikelnummer
SIE4NC51210CC21
Herstellernummer
4NC51210CC21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
19 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
20...20 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Trasformatore di corrente 150/1A
Il trasformatore di corrente è progettato per fornire misure precise in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Corrente primaria nominale: 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Potenza: 2,5 VA
- Classe: 0,2S, 0,5 e 1
- Incorporati nel passante 4NC
Vantaggi per il cliente:
- Funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter per una maggiore precisione.
- Ideali per nuove realizzazioni con media potenza elettrica.
- Utilizzo nel settore della costruzione di macchine e impianti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


