SIEMENS - SIE4NC51172DA21 TRASF.AMPEROMETRICO 100/5A 2,5VA CL 0,5 - 4NC51172DA21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869559810
Artikelnummer
SIE4NC51172DA21
Herstellernummer
4NC51172DA21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
19 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
20...20 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
10...10 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria di 5 A o 1 A
- Classi di precisione 0,2S, 0,5 e 1
- Specifica di potenza: 1,0 VA
- Maggiore precisione nelle misurazioni grazie all'uso con PAC e AI Energy Meter
- Ideale per costruzioni con media potenza elettrica
- Adatto per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine
- Facile integrazione nel settore della costruzione di impianti
Trasformatore di corrente 100/5A 1,0 VA KL0,5
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurazioni precise in una vasta gamma di applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


