SIEMENS - SIE4NC51170CC21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 100A/1A, 2,5 - 4NC51170CC21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558868
Artikelnummer
SIE4NC51170CC21
Herstellernummer
4NC51170CC21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
19 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
20...20 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
10...10 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Potenza apparente: 2,5 VA
- Maggiore precisione nelle misurazioni con PAC e AI Energy Meter
- Ideale per la costruzione di macchine e impianti di nuova realizzazione
- Facile integrazione nel settore della costruzione di impianti
Trasformatore di corrente 100/1A, 2,5 VA KL1,0
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, garantendo precisione nelle misurazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


