SIEMENS - SIE4NC51152CC21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 75A/5A, 2,5V - 4NC51152CC21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 75 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 19 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558851
Artikelnummer
SIE4NC51152CC21
Herstellernummer
4NC51152CC21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
75 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
19 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
20...20 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


