Startseite

SIEMENS - SIE4NC51150CC21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 75A/1A, 2,5V - 4NC51150CC21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 75 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558844

Artikelnummer

SIE4NC51150CC21

Herstellernummer

4NC51150CC21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

75 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

20...20 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

10...10 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 75/1A, 2,5 VA KL1,0

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria 5 A o 1 A
    • Classi 0,2S, 0,5 e 1
    • Funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter per maggiore precisione
    • Impiego nel settore della costruzione di macchine e impianti

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellente precisione nelle misurazioni elettriche
    • Adatto per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
    • Facilità d'integrazione nei sistemi esistenti
    • Robustezza per utilizzo in ambienti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie