Startseite

SIEMENS - SIE4NC51132CB21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 60A/5A, 1,2V - 4NC51132CB21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.2 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558837

Artikelnummer

SIE4NC51132CB21

Herstellernummer

4NC51132CB21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.2 VA

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

20...20 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

10...10 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 60/5A, 1,2VA KL1

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per fornire precisione nelle misurazioni elettriche e supportare correnti nominali elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria 5 A o 1 A
    • Classi di precisione 0,2S, 0,5 e 1
    • Utilizzo per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter
    • Applicazione nel settore della costruzione di macchine
    • Ideale per nuove realizzazioni con media potenza elettrica

    Vantaggi per il cliente:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni elettriche
    • Facilità di integrazione in applicazioni di costruzione di impianti
    • Versatilità per una vasta gamma di correnti nominali
    • Adatto per l'uso industriale con macchine a media potenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie