Startseite

SIEMENS - SIE4NC51120CB21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 50A/1A, 2,5V - 4NC51120CB21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.2 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558806

Artikelnummer

SIE4NC51120CB21

Herstellernummer

4NC51120CB21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.2 VA

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

20...20 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

10...10 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 50/1A, 1,2VA cl. 1,0

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per soddisfare esigenze di misura e precisione nel monitoraggio delle correnti elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Potenza apparente: 1,2 VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni grazie all'uso con PAC e AI Energy Meter.
    • Adatti per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine.
    • Utilizzabili in impianti con media potenza elettrica.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie