Startseite

SIEMENS - SIE4AT36325AT100FA0 TRAFO MON 63KVA 400+-5% /230V IP00 - 4AT36325AT100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AT36325AT100FA0 TRAFO MON 63KVA 400+-5% /230V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 420...420 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 6300 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869902098

Artikelnummer

SIE4AT36325AT100FA0

Herstellernummer

4AT36325AT100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

420...420 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

6300 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

380...380 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

0.194 mm

Tiefe:

0.169 mm

Höhe:

0.32 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

H

Relative Kurzschlussspannung uk:

4.07 %

Leistung:

6300 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per fornire isolamento e sicurezza nei circuiti elettrici monofase.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 6,3 /22,5
    • Upri (V): 400+/-5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 27,4
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 55/H
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite
    • Montaggio: viti
    • Conformità: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
    • Riconoscimento: UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Comodità: Facilitano l'installazione grazieai morsetti a vite e al montaggio a vite.
    • Sicurezza: I trasformatori di sicurezza monofase garantiscono un utilizzo sicuro dei circuiti elettrici.
    • Versatilità: Adatti per applicazioni di isolamento, comando o rete.
    • Affidabilità: Design robusto conforme agli standard internazionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie