SIEMENS - SIE4AT30325AT100FA0 TRAFO MON 4KVA 400+-5% /230V IP00 - 4AT30325AT100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 4000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902074
Artikelnummer
SIE4AT30325AT100FA0
Herstellernummer
4AT30325AT100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.164 mm
Tiefe:
0.155 mm
Höhe:
0.27 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.76 %
Leistung:
4000 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 4 /16
- Upri (V): 400+/-5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 17,4
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 55/H
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<
- Affidabilità: progettato per garantire una lunga durata operativa.
- Versatilità: adatto per diverse applicazioni di isolamento e comando.
- Sicurezza: progettato secondo le normative di sicurezza più elevate.
- Facilità di installazione: collegamento semplice tramite morsetti a vite.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AT riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


