SIEMENS - SIE4AM65428JD400FA0 TRAFO MON 25KVA 215-415/2X115V IP00 - 4AM65428JD400FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 2500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869902814
Artikelnummer
SIE4AM65428JD400FA0
Herstellernummer
4AM65428JD400FA0
Hersteller
SIE
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.194 mm
Tiefe:
0.178 mm
Höhe:
0.18 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.44 %
Leistung:
2500 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 2,5 / 13,3
- Upri (V): 415-400-385-245-230-215
- Usec (V): 2 x 115
- Isec (A): 10,9 ... 21,8
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP: IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<
- Versatilità: I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche necessarie per diverse applicazioni, come sicurezza e isolamento.
- Facilità di installazione con morsetti a vite e attacchi a spina piatta.
- Potenza di breve durata ideale per situazioni di comando.
- Adempiere ai requisiti normativi internazionali per una maggiore affidabilità.
Trasformatore SITAS
I trasformatori SITAS offrono una soluzione ottimale per varie applicazioni elettriche, combinando caratteristiche di sicurezza e potenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


