SIEMENS - SIE4AM65425AT100FA0 TRANSFORMER SITAS PHASES:1, - 4AM65425AT100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 2500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902067
Artikelnummer
SIE4AM65425AT100FA0
Herstellernummer
4AM65425AT100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
194 mm
Tiefe:
178 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.6 %
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
- fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 2,5 / 13,3
- Upri(V): 400+/-5%
- Usec(V): 230
- Isec(A): 10,9
- F(Hz): 50 ... 60
- gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- montaggio: con viti
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Recognized
Vantaggi per il cliente:
- Trasformatore dicomando
- Trasformatore di isolamento
- Potenza di breve durata
- Risoluzione ottimale di ogni caso applicativo
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


