Startseite

SIEMENS - SIE4AM64428DD400FA0 TRAFO MON 2KVA 208-550/2X115V IP00 - 4AM64428DD400FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM64428DD400FA0 TRAFO MON 2KVA 208-550/2X115V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 550...550 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 2000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869904832

Artikelnummer

SIE4AM64428DD400FA0

Herstellernummer

4AM64428DD400FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

550...550 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

2000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

525...525 V

Sekundärspannung 2:

115...115 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

230...230 V

Primärspannung 3:

500...500 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

480...480 V

Breite:

0.176 mm

Primärspannung 5:

460...460 V

Primärspannung 9:

380...380 V

Sekundärspannung 3:

-99999...-99999 V

Tiefe:

0.158 mm

Primärspannung 6:

440...440 V

Höhe:

0.164 mm

Primärspannung 7:

415...415 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

400...400 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Sekundärspannung 4:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 5:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 6:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 7:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 9:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 10:

-99999...-99999 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.19 %

Leistung:

2000 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 2 / 9,7
    • Upri (V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
    • Usec (V): 2 x 115
    • Isec (A): 2 x 8,7
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP: IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Standard: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Trasformatore di comando: Ideale per applicazioni che richiedono una potenza di breve durata.
    • Trasformatore di isolamento: Garantiscesicurezza e protezione nelle applicazioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie