SIEMENS - SIE4AM64425FT100FA0 TRAFO MON 2KVA 500+-5% /230V IP00 - 4AM64425FT100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 525...525 V
Primärspannung 2 - 500...500 V
Packung
1 ST
EAN
4001869904085
Artikelnummer
SIE4AM64425FT100FA0
Herstellernummer
4AM64425FT100FA0
Hersteller
SIE
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
525...525 V
Primärspannung 2:
500...500 V
Primärspannung 3:
475...475 V
Primärspannung 4:
-99999...-99999 V
Primärspannung 5:
-99999...-99999 V
Primärspannung 6:
-99999...-99999 V
Primärspannung 7:
-99999...-99999 V
Primärspannung 8:
-99999...-99999 V
Primärspannung 9:
-99999...-99999 V
Primärspannung 10:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 2:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 3:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 4:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 5:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 6:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 7:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 8:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 10:
-99999...-99999 V
Bemessungsscheinleistung:
2000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.9 %
Breite:
176 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
158 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


