SIEMENS - SIE4AM64425AT100FA0 TRAFO MON 2KVA 400+-5% /230V IP00 - 4AM64425AT100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 2000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902050
Artikelnummer
SIE4AM64425AT100FA0
Herstellernummer
4AM64425AT100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
2000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
-99999...-99999 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
-99999...-99999 V
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
-99999...-99999 V
Breite:
0.176 mm
Primärspannung 5:
-99999...-99999 V
Primärspannung 9:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 3:
-99999...-99999 V
Tiefe:
0.158 mm
Primärspannung 6:
-99999...-99999 V
Höhe:
0.164 mm
Primärspannung 7:
-99999...-99999 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 8:
-99999...-99999 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 5:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 6:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 7:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 9:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 10:
-99999...-99999 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.23 %
Leistung:
2000 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 2 / 9,7
- Upri (V): 400 +/- 5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 8,7
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Collegamento; montaggio: viti
- Certificazioni: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<
- Versatilità: ideale per applicazioni di sicurezza, isolamento e comando.
- Potenza di breve durata: progettato per gestire carichi temporanei con efficienza.
- Facilità di installazione: collegamenti semplici con morsetti a vite e attacchi a spina piatta.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, offrendo una soluzione ottimale per ogni caso applicativo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie