Startseite

SIEMENS - SIE4AM64425AJ100FA0 TRAFO MON 2KVA 400+-5% /110V IP00 - 4AM64425AJ100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM64425AJ100FA0 TRAFO MON 2KVA 400+-5% /110V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 420...420 V

  • Sekundärspannung 1 - 110...110 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 2000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901855

Artikelnummer

SIE4AM64425AJ100FA0

Herstellernummer

4AM64425AJ100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

420...420 V

Sekundärspannung 1:

110...110 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

2000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

380...380 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

176 mm

Tiefe:

158 mm

Höhe:

164 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.22 %

Trasformatore SITAS

I trasformatori SITAS sono progettati per soddisfare le esigenze di applicazione ottimali in vari contesti tramite caratteristiche di sicurezza e isolamento.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 2 / 9,7
  • Upri(V): 400 +/- 5%
  • Usec(V): 110
  • Isec(A): 18,2
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam:40 / B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti
  • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
  • Tipologia: trasformatori di comando, trasformatori di isolamento

Vantaggi per il cliente:

  • I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
  • Possibilità di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
  • I trasformatori di comando si contraddistinguono per la loro potenza di breve durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie