Startseite

SIEMENS - SIE4AM61425MT100FA0 TRAFO MON 16KVA 690+-5%/230V IP00 - 4AM61425MT100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM61425MT100FA0 TRAFO MON 16KVA 690+-5%/230V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 725...725 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1600 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869905709

Artikelnummer

SIE4AM61425MT100FA0

Herstellernummer

4AM61425MT100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

725...725 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1600 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

690...690 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

655...655 V

Breite:

0.176 mm

Tiefe:

0.138 mm

Höhe:

0.164 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.47 %

Leistung:

1600 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 1,6 /7,3
    • Upri (V): 690+/-5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 6,96
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento dischermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4

    Vantaggi per iclienti:

    • Flessibilità: Risponde a tutti i casi applicativi in modo ottimale.
    • Affidabilità: Trasformatori di sicurezza monofase garantendo prestazioni sicure.
    • Potenza: Capacità di breve durata per esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie