Startseite

SIEMENS - SIE4AM61425AT100FA0 TRAFO MON 16KVA 400+-5% /230V IP00 - 4AM61425AT100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM61425AT100FA0 TRAFO MON 16KVA 400+-5% /230V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 420...420 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1600 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869902043

Artikelnummer

SIE4AM61425AT100FA0

Herstellernummer

4AM61425AT100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

420...420 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1600 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

380...380 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

176 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Tiefe:

138 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

164 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.5 %

Trasformatore SITAS

Il trasformatore SITAS è progettato per ottimizzare ogni situazione applicativa nel settore dei trasformatori di sicurezza, di isolamento e di comando.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 1,6 / 7,3
  • Upri(V): 400+/-5%
  • Usec(V): 230
  • Isec(A): 6,96
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti
  • EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized

Vantaggi per il cliente:

  • Trasformatore di comando
  • Trasformatore di isolamento
  • I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
  • I trasformatori di comando si contraddistinguono per la loro potenza di breve durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie