Startseite

SIEMENS - SIE4AM57428ED400FA0 TRAFO MON 1KVA 230-600/2X115V IP00 - 4AM57428ED400FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM57428ED400FA0 TRAFO MON 1KVA 230-600/2X115V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 600...600 V

  • Primärspannung 2 - 575...575 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869905242

Artikelnummer

SIE4AM57428ED400FA0

Herstellernummer

4AM57428ED400FA0

Hersteller

SIE

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

600...600 V

Primärspannung 2:

575...575 V

Primärspannung 3:

550...550 V

Primärspannung 4:

525...525 V

Primärspannung 5:

500...500 V

Primärspannung 6:

480...480 V

Primärspannung 7:

460...460 V

Primärspannung 8:

440...440 V

Primärspannung 9:

415...415 V

Primärspannung 10:

400...400 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 2:

115...115 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.5 %

Breite:

152 mm

Höhe:

144 mm

Tiefe:

132 mm

Schutzart (IP):

IP00

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Leiter-Material:

sonstige

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):1 /5; Upri(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230; Usec(V):2x115; Isec(A):4,35-8,7; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie