Startseite

SIEMENS - SIE4AM57428DD400FA0 TRAFO MON 1KVA 208-550 /2X115V IP00 - 4AM57428DD400FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM57428DD400FA0 TRAFO MON 1KVA 208-550 /2X115V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 550...550 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869904818

Artikelnummer

SIE4AM57428DD400FA0

Herstellernummer

4AM57428DD400FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

550...550 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

525...525 V

Sekundärspannung 2:

115...115 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

230...230 V

Primärspannung 3:

500...500 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

480...480 V

Breite:

152 mm

Primärspannung 5:

460...460 V

Primärspannung 9:

380...380 V

Tiefe:

132 mm

Primärspannung 6:

440...440 V

Höhe:

144 mm

Primärspannung 7:

415...415 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

400...400 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.14 %

Trasformatore SITAS

I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 1 / 5
  • Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
  • Usec(V): 2x115
  • Isec(A): 4,35-8,7
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti
  • EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
  • Trasformatore di comando
  • Trasformatore di isolamento

Vantaggi per il cliente:

  • I trasformatori 4AM risolvono ogni caso applicativo in modo ottimale.
  • I trasformatori di comando si contraddistinguono per la loro potenza di breve durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie