SIEMENS - SIE4AM57425FT100FA0 TRAFO MON 1KVA 500+-5% /230V IP00 - 4AM57425FT100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 525...525 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 1000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869904061
Artikelnummer
SIE4AM57425FT100FA0
Herstellernummer
4AM57425FT100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
525...525 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
500...500 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
475...475 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.152 mm
Tiefe:
0.132 mm
Höhe:
0.144 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Leistung:
1000 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 1 /5
- Upri (V): 500+/-5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 4,35
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Collegamento; montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Adatto per vari casi applicativi grazie alla sua ampia versatilità.
- Potenza di breve durata, ideale per applicazioni che richiedono picchi di potenza.
- Design che integra funzionalità di isolamento e sicurezza monofase.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


