Startseite

SIEMENS - SIE4AM57425CJ100FA0 TRAFO MON 1KVA 440+-5% /110V IP00 - 4AM57425CJ100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM57425CJ100FA0 TRAFO MON 1KVA 440+-5% /110V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 462...462 V

  • Sekundärspannung 1 - 110...110 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869903088

Artikelnummer

SIE4AM57425CJ100FA0

Herstellernummer

4AM57425CJ100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

462...462 V

Sekundärspannung 1:

110...110 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

440...440 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

418...418 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

0.152 mm

Tiefe:

0.132 mm

Höhe:

0.144 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.1 %

Leistung:

1000 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori SITAS sono progettati per risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale, grazie alle loro caratteristiche di sicurezza e potenza di breve durata.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi:1
    • PN/PN (S6) (kVA): 1/5
    • Upri (V): 440 +/- 5%
    • Usec (V): 110
    • Isec (A): 9,1
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • ClasseTA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Collegamento; montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: capaci di adattarsi a vari casi applicativi.
    • Sicurezza: progettati secondo standard di sicurezza elevati.
    • Affidabilità: testati per prestazioni stabili in condizioni variabili.
    • Efficienza: ottimizzati per offrire prestazioni elevate con bassa perdita di energia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie