SIEMENS - SIE4AM57425AV000EA0 TRAFO MON 1KVA 400+-5% /42V IP00 - 4AM57425AV000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 42...42 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 1000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902531
Artikelnummer
SIE4AM57425AV000EA0
Herstellernummer
4AM57425AV000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
42...42 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
0...0 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
0...0 V
Breite:
0.152 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
0.132 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
0.144 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Leistung:
1000 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 1/5
- Upri (V): 400+/-5 %
- Usec (V): 42
- Isec (A): 23,8
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized
- Riunisce le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
- Consente di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
- Caratterizzato dalla potenza di breve durata.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per garantire un'alimentazione sicura e una gestione ottimale delle applicazioni monofase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie