SIEMENS - SIE4AM57425AT100FA1 TRAFO MON 1KVA 400+-5% /230V ALL.CAGE CL - 4AM57425AT100FA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 1000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869906706
Artikelnummer
SIE4AM57425AT100FA1
Herstellernummer
4AM57425AT100FA1
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
380...380 V
Breite:
0.152 mm
Tiefe:
0.132 mm
Höhe:
0.144 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.04 %
Leistung:
1000 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 1 / 5
- Upri (V): 400 +/- 5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 4,35
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: cage-clamp
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Versatilità nell'uso grazie alle diverse caratteristiche dei trasformatori di sicurezza e di isolamento.
- Potenza di breve durata per applicazioni specifiche.
- Soluzione ottimale per ogni caso applicativo.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, offrendo soluzioni ottimali per vari casi applicativi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


