SIEMENS - SIE4AM57425AJ100FA0 TRAFO MON 1KVA 400V+-5% /110V IP00 - 4AM57425AJ100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 1000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901831
Artikelnummer
SIE4AM57425AJ100FA0
Herstellernummer
4AM57425AJ100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.152 mm
Tiefe:
0.132 mm
Höhe:
0.144 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Leistung:
1000 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 1 / 5
- Upri (V): 400 +/- 5 %
- Usec (V): 110
- Isec (A): 9,09
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- Riconoscimento: UL/CSA
- Offrono una potenza di breve durata, ideale per applicazioni temporanee.
- Uniscono le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza, isolamento e di comando in un'unica soluzione.
- Consente di affrontare una vasta gamma di casi applicativi in modo efficace.
Trasformatore SITAS
I trasformatori SITAS sono progettati per offrire soluzioni ottimali per applicazioni di comando, isolamento e sicurezza monofase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie