SIEMENS - SIE4AM57424TJ100FA0 TRAFO MON 1KVA 230+-5% /110V IP00 - 4AM57424TJ100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 242...242 V
Primärspannung 2 - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4001869901015
Artikelnummer
SIE4AM57424TJ100FA0
Herstellernummer
4AM57424TJ100FA0
Hersteller
SIE
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
242...242 V
Primärspannung 2:
230...230 V
Primärspannung 3:
218...218 V
Sekundärspannung 1:
110...110 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
132 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie