Startseite

SIEMENS - SIE4AM52428EN000EA0 TRAFO MON 063KVA 230-600 /24V IP00 - 4AM52428EN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM52428EN000EA0 TRAFO MON 063KVA 230-600 /24V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 600...600 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 630 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869905129

Artikelnummer

SIE4AM52428EN000EA0

Herstellernummer

4AM52428EN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

600...600 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

630 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

575...575 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

400...400 V

Primärspannung 3:

550...550 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

525...525 V

Breite:

152 mm

Primärspannung 5:

500...500 V

Primärspannung 9:

415...415 V

Tiefe:

110 mm

Primärspannung 6:

480...480 V

Höhe:

144 mm

Primärspannung 7:

460...460 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

440...440 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.7 %

Trasformatore SITAS

Il trasformatore SITAS è progettato per applicazioni di comando e sicurezza, fornendo una potenza ottimale in diverse situazioni.

Dettagli tecnici:

  • fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 0,63 /2,35
  • Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
  • Usec(V): 24
  • Isec(A): 26,3
  • F(Hz): 50 ... 60
  • gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • montaggio: con viti
  • EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized<
  • trasformatore di comando
  • trasformatore di sicurezza

Vantaggi per il cliente:

  • I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
  • Potete così risolvere ognicaso applicativo in modo ottimale.
  • I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie