SIEMENS - SIE4AM52425AN000EA0 TRAFO MON 063KVA 400V+-5% /24V IP00 - 4AM52425AN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 420...420 V
Primärspannung 2 - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
4001869902210
Artikelnummer
SIE4AM52425AN000EA0
Herstellernummer
4AM52425AN000EA0
Hersteller
SIE
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
420...420 V
Primärspannung 2:
400...400 V
Primärspannung 3:
380...380 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.7 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
110 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie