SIEMENS - SIE4AM52425AJ100FA0 TRAFO MON 063KVA 400V+-5% /110V IP00 - 4AM52425AJ100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 630 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901817
Artikelnummer
SIE4AM52425AJ100FA0
Herstellernummer
4AM52425AJ100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
152 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
144 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.7 %
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


