Startseite

SIEMENS - SIE4AM52424TT100FA0 TRAFO MON 063KVA 230+-5% /230V IP00 - 4AM52424TT100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM52424TT100FA0 TRAFO MON 063KVA 230+-5% /230V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 242...242 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 630 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901190

Artikelnummer

SIE4AM52424TT100FA0

Herstellernummer

4AM52424TT100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

242...242 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

630 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

218...218 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

0.152 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Tiefe:

0.11 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

0.144 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.7 %

Leistung:

630 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,63 /2,35
    • Upri (V): 230+/-5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 2,74
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento dischermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità per vari casi applicativi grazie alla combinazione di sicurezza e isolamento.
    • Potenza di breve durata per esigenze elevate.
    • Facilità di installazione con collegamenti a morsetti e montaggio a vite.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie