SIEMENS - SIE4AM52424TN000EA0 TRAFO MON 063KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM52424TN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 630 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901398
Artikelnummer
SIE4AM52424TN000EA0
Herstellernummer
4AM52424TN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Sekundärspannung 2:
-99999...-99999 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
-99999...-99999 V
Primärspannung 3:
218...218 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
-99999...-99999 V
Breite:
0.152 mm
Primärspannung 5:
-99999...-99999 V
Primärspannung 9:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 3:
-99999...-99999 V
Tiefe:
0.11 mm
Primärspannung 6:
-99999...-99999 V
Höhe:
0.144 mm
Primärspannung 7:
-99999...-99999 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 8:
-99999...-99999 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 4:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 5:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 6:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 7:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 10:
-99999...-99999 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.7 %
Leistung:
630 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,63 / 2,35
- Upri (V): 230 +/- 5 %
- Usec (V): 24
- Isec (A): 26,3
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<
- Versatilità: I trasformatori 4AM offrono soluzioni per molteplici applicazioni, garantendo la massima adattabilità.
- Affidabilità: Progettati per un utilizzo sicuro, i trasformatori di sicurezza garantiscono una protezione efficace.
- Prestazioni elevate: I trasformatori di comando sono caratterizzati da una potenza di breve durata, ideale per applicazioni critiche.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per applicazioni di sicurezza, isolamento e comando, offrendo prestazioni affidabili in un'ampia gamma di situazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


