SIEMENS - SIE4AM48428JD400FA0 TRAFO MON 05KVA 400/230 /2X115V IP00 - 4AM48428JD400FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 415...415 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902753
Artikelnummer
SIE4AM48428JD400FA0
Herstellernummer
4AM48428JD400FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
415...415 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
385...385 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
245...245 V
Breite:
0.122 mm
Primärspannung 5:
230...230 V
Tiefe:
0.134 mm
Primärspannung 6:
215...215 V
Höhe:
0.121 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Leistung:
500 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,5 /2
- Upri (V): 400 ... 230+/-15
- Usec (V): 2 x 115
- Isec (A): 2 x 2,17
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Certificazioni: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Flessibilità per ogni applicazione grazie alla combinazione di diverse tipologie di trasformatori.
- Potenza di breve durata per prestazioni elevate in scenari di carico variabile.
- Facilitazione del collegamento e montaggio tramite un design intuitivo e componenti standard.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale, unendo le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


