Startseite

SIEMENS - SIE4AM48425CT100FA0 TRAFO MON 05KVA 440+-5% /230V IP00 - 4AM48425CT100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM48425CT100FA0 TRAFO MON 05KVA 440+-5% /230V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 462...462 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 500 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869903231

Artikelnummer

SIE4AM48425CT100FA0

Herstellernummer

4AM48425CT100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

462...462 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

500 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

440...440 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

418...418 V

Breite:

0.122 mm

Tiefe:

0.134 mm

Höhe:

0.121 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.8 %

Leistung:

500 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori SITAS sono progettati per fornire una soluzione ottimale in diverse applicazioni, unendo le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,5 / 2
    • Upri (V): 440 +/- 5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 2,17
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: Risolvono ogni caso applicativo in modo ottimale.
    • Affidabilità: Progettati per garantire la sicurezza e l'isolamento.
    • Potenza di breve durata: Eccellenti prestazioni nei trasformatori di comando.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie