SIEMENS - SIE4AM48425CJ100FA0 TRAFO MON 05KVA 440+-5% /110V IP00 - 4AM48425CJ100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 462...462 V
Sekundärspannung 1 - 110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869903057
Artikelnummer
SIE4AM48425CJ100FA0
Herstellernummer
4AM48425CJ100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
462...462 V
Sekundärspannung 1:
110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
440...440 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
418...418 V
Breite:
122 mm
Tiefe:
134 mm
Höhe:
121 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


