Startseite

SIEMENS - SIE4AM48424TT100FA0 TRAFO MON 05KVA 230+/-5% /230 IP00 - 4AM48424TT100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM48424TT100FA0 TRAFO MON 05KVA 230+/-5% /230 IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 242...242 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 500 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901183

Artikelnummer

SIE4AM48424TT100FA0

Herstellernummer

4AM48424TT100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

242...242 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

500 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

218...218 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

0.122 mm

Tiefe:

0.134 mm

Höhe:

0.121 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

4.57 %

Leistung:

500 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per fornire una soluzione ottimale per vari casi applicativi grazie alle sue caratteristiche di trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento e di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,5 / 2
    • Upri (V): 230 +/- 5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 2,17
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP: IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Standard: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per la risoluzione di ogni caso applicativo in modo ottimale.
    • Potenza di breve durata che consente prestazioni elevate.
    • Versatilità in diverse applicazioni grazie allesue numerose caratteristiche specialistiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie