SIEMENS - SIE4AM48424TJ100FA0 TRAFO MON 05KVA 230+-5% /110V IP00 - 4AM48424TJ100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869900988
Artikelnummer
SIE4AM48424TJ100FA0
Herstellernummer
4AM48424TJ100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
218...218 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.122 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Tiefe:
0.134 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
0.121 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Leistung:
500 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,5 / 2
- Upri (V): 230+/-5 %
- Usec (V): 110
- Isec C(A): 4,55
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- Grado di protezione: IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Soluzione ottimale per ogni caso applicativo.
- Potenza di breve durata per applicazioni di comando.
- Progettazione compatta e versatile.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


