Startseite

SIEMENS - SIE4AM46428ED400FA0 TRAFO MON 04KVA 230-600/2X115V IP00 - 4AM46428ED400FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 600...600 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 400 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869905204

Artikelnummer

SIE4AM46428ED400FA0

Herstellernummer

4AM46428ED400FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

600...600 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

400 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

575...575 V

Sekundärspannung 2:

115...115 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

400...400 V

Primärspannung 3:

550...550 V

Primärspannung 4:

525...525 V

Breite:

0.122 mm

Primärspannung 5:

500...500 V

Primärspannung 9:

415...415 V

Tiefe:

0.114 mm

Primärspannung 6:

480...480 V

Höhe:

0.121 mm

Primärspannung 7:

460...460 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

440...440 V

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

7.04 %

Leistung:

400 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori SITAS sono progettati per fornire soluzioni ottimali in vari casi applicativi, unendo le caratteristiche di trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento e di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,4 / 1,44
    • Upri (V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
    • Usec (V): 2 x 115
    • Isec (A): 1,74 ... 3,5
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP: IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Collegamento; montaggio: viti
    • Normativa: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: In grado di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
    • Affidabilità: Progettato per garantire potenza di breve durata.
    • Facilità di installazione: Collegamenti semplici tramite morsetti e viti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie