SIEMENS - SIE4AM46425AT100FA0 TRAFO MON 04KVA 400+-5% /230V IP00 - 4AM46425AT100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901992
Artikelnummer
SIE4AM46425AT100FA0
Herstellernummer
4AM46425AT100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.122 mm
Tiefe:
0.114 mm
Höhe:
0.121 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.4 %
Leistung:
400 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,4 / 1,44
- Upri (V): 400 +/- 5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 1,74
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura:II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative di riferimento: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- Certificazioni: UL/CSA-recognized
- Versatilità: Permettono di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale grazie alle loro caratteristiche integrate.
- Potenza di breve durata: Ideali per impieghi che richiedono elevate prestazioni temporanee.
- Uso sicuro in applicazioni di comando e isolamento.
Trasformatore SITAS
I trasformatori SITAS sono progettati per rispondere a diverse esigenze applicative, combinando le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento e di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


