SIEMENS - SIE4AM46424TN000EB0 TRANS SITAS PH:1 PN/PN(S6)(KVA):0,4 /1,4 - 4AM46424TN000EB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869908489
Artikelnummer
SIE4AM46424TN000EB0
Herstellernummer
4AM46424TN000EB0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
218...218 V
Breite:
122 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
121 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.4 %
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie