SIEMENS - SIE4AM46424TN000EA0 TRAFO MON 04KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM46424TN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901374
Artikelnummer
SIE4AM46424TN000EA0
Herstellernummer
4AM46424TN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
218...218 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.122 mm
Tiefe:
0.114 mm
Höhe:
0.121 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.4 %
Leistung:
400 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,4 /1,44
- Upri (V): 230+/-5 %
- Usec (V): 24
- Isec (A): 16,7
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Certificazioni: EN 61558-2-2, -2-6, >UL/CSA-recognized<
- Trasformatore di comando per risolvere situazioni applicative complesse.
- Trasformatore di sicurezza che assicura un funzionamento affidabile.
- Potenza di breve durata per necessità temporanee.
- Design versatile adatto per varie applicazioni monofase.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per garantire una soluzione ottimale per applicazioni di potenza e isolamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie