Startseite

SIEMENS - SIE4AM46424TJ100FA0 TRAFO MON 04KVA 230+-5% /110V IP00 - 4AM46424TJ100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM46424TJ100FA0 TRAFO MON 04KVA 230+-5% /110V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 242...242 V

  • Sekundärspannung 1 - 110...110 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 400 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869900971

Artikelnummer

SIE4AM46424TJ100FA0

Herstellernummer

4AM46424TJ100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

242...242 V

Sekundärspannung 1:

110...110 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

400 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

230...230 V

Sekundärspannung 2:

-99999...-99999 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

-99999...-99999 V

Primärspannung 3:

218...218 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

-99999...-99999 V

Breite:

122 mm

Primärspannung 5:

-99999...-99999 V

Primärspannung 9:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 3:

-99999...-99999 V

Tiefe:

114 mm

Primärspannung 6:

-99999...-99999 V

Höhe:

121 mm

Primärspannung 7:

-99999...-99999 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 8:

-99999...-99999 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Sekundärspannung 4:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 5:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 6:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 7:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 10:

-99999...-99999 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

4.4 %

Trasformatore SITAS

I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 0,4 / 1,44
  • Upri(V): 230+/-5%
  • Usec(V): 110
  • Isec(A): 3,64
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti
  • EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento<

Vantaggi per il cliente:

  • Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
  • I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie