SIEMENS - SIE4AM43425AN000EA0 TRAFO MON 0315KVA 400+-5% /24V IP00 - 4AM43425AN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 315 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902180
Artikelnummer
SIE4AM43425AN000EA0
Herstellernummer
4AM43425AN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
315 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.107 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Tiefe:
0.12 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
0.111 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.93 %
Leistung:
315 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,315 /1,12
- Upri (V): 400+/-5 %
- Usec (V): 24
- Isec (A): 13,1
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP: IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<
- Trasformatore di comando e trasformatore di sicurezza per una maggiore versatilità.
- Potenza di breve durata per applicazioni specifiche.
- Facile montaggio e collegamento per una rapida installazione.
- Design robusto e conforme alle normative per garantire sicurezza e affidabilità.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, consentendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


