SIEMENS - SIE4AM43425AJ100FA0 TRAFO MON 0315KVA 400+-5% /110V IP00 - 4AM43425AJ100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 315 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901787
Artikelnummer
SIE4AM43425AJ100FA0
Herstellernummer
4AM43425AJ100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
315 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
-99999...-99999 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
-99999...-99999 V
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
-99999...-99999 V
Breite:
107 mm
Primärspannung 5:
-99999...-99999 V
Primärspannung 9:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 3:
-99999...-99999 V
Tiefe:
120 mm
Primärspannung 6:
-99999...-99999 V
Höhe:
111 mm
Primärspannung 7:
-99999...-99999 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 8:
-99999...-99999 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 4:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 5:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 6:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 7:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 10:
-99999...-99999 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.76 %
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie